Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6210FS US32D 12VDC | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 6210FS US32D 12VDC | 6210FS US32D 12VDC FAIL SAFE,F/MORT LK LESS D BOLSATIN STAINLESS STEE

  • Réf. fabricant 6210FS US32D 12VDC
  • PART #CS429659
: 12DC
: 3/4
: 630
: FAILSAFE
: Y
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: FOR OFFSET INSTALLATIONS
Product Type: FOR USE WITH MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: 12 VOLT DC CONTINOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 12 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires