Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6210G-03E | LEVITON

LEVITON | 6210G-03E | 10 GIG PATCH CORD, 3 FT LONG. COLOR BLACK. MEETS CURRENT DRAFT OF TIA/EIA 568-B.2-10 STANDARD.

  • Réf. fabricant 6210G-03E
  • PART #327184
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires