Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6210G-05R | LEVITON

LEVITON | 6210G-05R | Patchcord 10G 5' Red

  • Réf. fabricant 6210G-05R
  • PART #592755
Category: CATEGORY 6A
Color: RED
Connector Type: PLUG MODULES TO JACK MODULES
Lengths: 5 FT. : 1.52 M
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Stranded conductors ensure adequate life and long-term channel integrity
  • Color-matched cords and boots
  • The patch cord shall be a stranded conductor with a standard, 8-position modular plug on each end
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires