Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6210G-15E | LEVITON

LEVITON | 6210G-15E | eXtreme 10G Standard Patch Cord, 26AWG, Stranded F/UTP Category 6A, 15-foot length, Black

  • Réf. fabricant 6210G-15E
  • PART #327196
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: 10GX
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: PATCH CORD
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires