Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6211 US32D 24VDC | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 6211 US32D 24VDC | Door Electric Strike, Heavy Duty, 1-Door, 24 VDC, 1300 Lb Static Load, Satin Stainless Steel, For Mortise/Cylindrical Device

  • Réf. fabricant 6211 US32D 24VDC | ES.10104
  • PART #CS894089
: 24DC
: 3/4
: 630
: FAILSEC
: Y
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL 3-HOUR FIRE AND BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: 24 VOLT DC CONTINUOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 24 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
Caractéristiques
  • Non Handed Design Provides Greater Flexibility
  • Strike Box is Adjustable to Compensate for Misalignment of the Door or Frame
  • Two Piece Plug Connectors are Furnished for Ease of Installation and for Removal During Strike Servicing
  • Durable Stainless Stee Construction
Infos techniques et normes

UL 1034/10C, ANSI/BHMA A156.31

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires