Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6211WF US32D 24VDC | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 6211WF US32D 24VDC | 6211WF US32D 24VDC FAIL-SECURE,F/MORT L/BLT,CYLNDSATIN STAINLESS STEE

  • Réf. fabricant 6211WF US32D 24VDC
  • PART #CS894133
: -----
: 24DC
: 3/4
: 630
: Y
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: WOOD
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL 3-HOUR FIRE AND BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: 24 VOLT DC CONTINUOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 24 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires