Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
622 M 605 | YALE

YALE | 622 M 605 | 622 M 605 MCKINLEY,SGL CYL,605

  • Réf. fabricant 622 M 605
  • PART #CS398087
ANDI Grade: GRADE 3
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: 2 PIECE HANDLESET
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: PASSAGE WITH SEPARATE DEADBOLT
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: HANDLESET
Sales Category: ENTRY HANDLE
Strike Type: FULL-LIP SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires