Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6220UJ 0021000 | BELDEN

BELDEN | 6220UJ 0021000 | Multi-Conductor - Commercial Applications, Addressable Systems - 2 Cond Cabled 2 16 AWG FEP FLRST Red

  • Réf. fabricant 6220UJ 0021000
  • PART #B6220UJ-1000
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 760 PLENUM - FIRE ALARM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

16 AWG bare copper conductors, FEP insulation, cabled together, Flamarrest jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires