Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625A2-6-44 | SUTTLE

SUTTLE | 625A2-6-44 | 1-port jack 6Wx6P, ash

  • Réf. fabricant 625A2-6-44
  • PART #067101
Configuration: 6Wx6P
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Vendor No.: SE-625A2-6-44
_Color: Ash
Description

This surface-mounted jack assembly consists of a snap-on cover and a base with an integral modular jack. A slot at rear provides station wire access. Terminal screws with stacked washers connect the station wire to the modular jack leads. Double-sided adhesive pad included for versatile mounting options.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires