Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625A28NK-44 | SUTTLE

SUTTLE | 625A28NK-44 | 1-PORT JACK SURFACE MOUNT 8W8PN-K SCREW TERMINAL W/SNAP ON COVER ASH

  • Réf. fabricant 625A28NK-44
  • PART #068656
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires