Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625B3-6-85 | SUTTLE

SUTTLE | 625B3-6-85 | 2-PORT FLUSH MT LOADED 1 GANG VOICE 6P6C SCREW TERM. WHITE

  • Réf. fabricant 625B3-6-85
  • PART #161665
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires