Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625BLH DP | SCHLAGE

SCHLAGE | 625BLH DP | 625BLH DP MOMENTARY,DPDT,2-3/4"BTN,BLUE

  • Réf. fabricant 625BLH DP
  • PART #CS365611
: -----
: 5
: 626
: BLUE
: DPDT
: MOMENTARY
: NC OR NO
: SGLGANG
: WHLCHR
Amp Rating: 5
Button Color: BLUE
Button Size: 2-3/4" DIAMETER
Button Text: WHEELCHAIR
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Faceplate Size: APPROX. 4-1/2" X 2-3/4"
Finish: US26D SATIN CHROME
Mounting: SINGLE-GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: DOUBLE-POLE, DOUBLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires