Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625F4-50 | SUTTLE

SUTTLE | 625F4-50 | 1-PORT JACK FLUSH MOUNT 4W6P SCREW TERM W/O PROTECTIVE DOORW/O FACEPLATE IVORY$

  • Réf. fabricant 625F4-50
  • PART #040829
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Description

This part is discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires