Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625MB-50 | SUTTLE

SUTTLE | 625MB-50 | Surface Mt Box Ivory

  • Réf. fabricant 625MB-50
  • PART #035728
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Termination: SCREW
_Color: Ivory
Description

The 625MB mounting box is 1 inch deep and designed to provide surface mounting for rectangular jack assemblies or connecting block assemblies. Mounts on any flat surface by using the two-sided adhesive tape furnished or directly by using screws. Excellent for attaching modular jacks to desks or files. Mounts over any standard outlet box. Mounts in place of most modular or non-modular flush-mounted jack assemblies.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires