Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625MMC-12PA1B | ORTRONICS

ORTRONICS | 625MMC-12PA1B | 12-F RACK-MT ENCLOSURE 19" 1U LOADED W/ST ADAPTERS ORMMAC HIGH DENSITY

  • Réf. fabricant 625MMC-12PA1B
  • PART #208804
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Connectorized Fibers: 12
Loaded: LOADED
Spliced Fibers: 12
Type: RACK MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires