Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
625MMC-48PP1RB | ORTRONICS

ORTRONICS | 625MMC-48PP1RB | High Density, Low Profile, Rack Mount Fiber Cabinet for Patching. Unit supplied pre-loaded with 24 blue LC-Duplex adapters, suitable for Single-mode applications. Face recessed, fiber capacity: 48

  • Réf. fabricant 625MMC-48PP1RB
  • PART #267884
Connector Type: LC
Enclosure Type: RMG SERIES RACK MOUNT FIBER ENCLOSURE
Fiber Count: 24
Spécifications
  • Number of Ports: 24Rack Unit: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires