Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6284UE 0091000 | BELDEN

BELDEN | 6284UE 0091000 | Composite - CCTV and PTZ Applications 2-Pair 23 AWG + 2 16 AWG FEP FLRST White

  • Réf. fabricant 6284UE 0091000
  • PART #B6284UE-9
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: COMPOSITES, MIXED TYPES
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: COMPOSITE/MIXED TYPES
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

23 AWG solid BC conductors, FEP insulation, plus 2 power conductors, 16 AWG stranded (19x29) tinned copper conductors, FEP insulation, unshielded, overall Flamarrest jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires