Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6288US 0101000 | BELDEN

BELDEN | 6288US 0101000 | Composite - CCTV and PTZ Applications Composite Cable FLRST PARA Black

  • Réf. fabricant 6288US 0101000
  • PART #B6288US-10
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: COMPOSITES, MIXED TYPES
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: COMPOSITE/MIXED TYPES
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: COMB-DIFFERENT INSULATIONS FOR COMPOSITES
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

23 AWG solid BC conductors, FEP insulation, plus 2 power conductors, 16 AWG stranded (19x29) tinned copper conductors, FEP insulation, unshielded, overall Flamarrest jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires