Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
62PLC-M03 | LEVITON

LEVITON | 62PLC-M03 | Pigtail OM1 LC 3M

  • Réf. fabricant 62PLC-M03
  • PART #592515
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OM1
Length: 3 M : 9.84 FT.
Type: PIGTAIL
Caractéristiques
  • All connectors have precision pre-radiused zirconia ferrules
  • Corning glass fiber or equivalent
  • Insertion loss less than 0.5 dB at 1300 nm per mated pair (multimode), typical insertion loss 0.3 dB
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires