Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6300FE 010U1000 | BELDEN

BELDEN | 6300FE 010U1000 | Multi-Conductor - Commercial Audio Systems - 2 Conductors Cabled 2 18 AWG FLRST FS FLRST Black

  • Réf. fabricant 6300FE 010U1000
  • PART #B6300FE-010-1000
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

18 AWG bare copper conductors, Flamarrest insulation, conductors cabled, Overall Beldfoil tape shield (foil side out) and drain wire, Flamarrest jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires