Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6306 | 3M

3M | 6306 | SC CONNECTOR 125MM CER EPOXY OC 3.0MM JKT

  • Réf. fabricant 6306 | 80-6107-6501-0
  • PART #153919
Connector Type: SC
Fiber O.D. (microns): 125
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Max. Jacket O.D. (mm): 3.0
Mode: Multi
Tip Material: Zirconia Ceramic
Vendor No.: 6306
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires