Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6306 | TALKAPHONE

TALKAPHONE | 6306 | 22 Ga (Solid) Cable: 2 individ. Twist/Shield pairs, Overall Jacket, price per ft

  • Réf. fabricant 6306
  • PART #310947
CSA: CSA TYPE TR-64 (90C RATED)
Conductor Count: 6 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE CONDUCTOR AND TINNED CONDUCTOR
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CLASS 2
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL & INDIVIDUAL SHIELDS; W/DRAIN
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 300V
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 Gauge (Solid) Cable: 2 individually shielded, twisted pairs with Overall Jacket, price per foot

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires