Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
630AC4-50 | SUTTLE

SUTTLE | 630AC4-50 | 1-port wall mount jack 4Wx6P, ivory

  • Réf. fabricant 630AC4-50
  • PART #075049
Color: IVORY
Configuration: 4Wx6P
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Vendor No.: SE-630AC4-50
_Color: Ivory
Description

The 630AC wall jack with screw terminals offers the universal thermoplastic cover assembly with optional use of modular wall-telephone mounting lugs or color-keyed inserts to be used when a standard wall jack is needed. The 630AC can be surface-mounted or installed on existing outlet boxes.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires