Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
630AP6-44 | SUTTLE

SUTTLE | 630AP6-44 | 1-port wall mount jack 6Wx6P ash

  • Réf. fabricant 630AP6-44
  • PART #191061
Configuration: 6Wx6P
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Vendor No.: SE-630AP6-44
Description

All-plastic universal wall plate. Packaged with mounting lugs for use with modular wall telephones or used to connect desk telephones with modular plug-ended line cords. Color is ash.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires