Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
630LCCL-S | SUTTLE

SUTTLE | 630LCCL-S | Screw terminal, 1-line filtered, compliant

  • Réf. fabricant 630LCCL-S
  • PART #269131
Color: WHITE
Configuration: 6Wx6P
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: SCREW
Description

This part is discontinued by supplier. Please use Anixter# 0120847

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires