Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
630LCCU-2F-85 | SUTTLE

SUTTLE | 630LCCU-2F-85 | 2-lines filtered, 2 voice jacks, auxiliary DSL jack

  • Réf. fabricant 630LCCU-2F-85
  • PART #269135
Color: WHITE
Configuration: 6Wx6P
Loaded: YES
Number of Ports: 2
Termination: SCREW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires