Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
630LCCU-85 | SUTTLE

SUTTLE | 630LCCU-85 | One-line filtered, two voice jacks, auxiliary DSL jack

  • Réf. fabricant 630LCCU-85
  • PART #269134
Color: WHITE
Configuration: 6Wx6P
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Termination: SCREW
Vendor No.: SE-630AP6-44
Description

Addressing the challenges created by DSL broadband technology deployments in the home, Suttle's Line Conditioners filter out any erratic impedence from telephone equipment, delivering high-bandwidth ADSL transmission capabilities. Available in wall-mount and in-line styles, DSL line conditioners can be deployed to meet any DSL filtering application.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires