Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
631002 | NEXANS

NEXANS | 631002 | Cable, 14 AWG, 16 Conductor, VNTC stranded bare copper PVC Nylon PVC jacket 600V type TC E2

  • Réf. fabricant 631002
  • PART #2A-1416
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 16 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E2
Insulation Material: PVC/NYL-PVC/NYLON
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: VNTC CONTROL
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Description

Stranded bare copper conductors, PVC-Nylon insulation, Sun-resistant PVC jacket, Tested per UL requirements for Type TC cables having THWN or THHN (TFFN) conductors. Cables are listed for Direct Burial. 90C, 600V

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires