Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6320UE 877U1000 | BELDEN

BELDEN | 6320UE 877U1000 | Multi-Conductor - Commercial Audio Systems - 2 Conductors Cabled 2 18 AWG FLRST FLRST Natural

  • Réf. fabricant 6320UE 877U1000
  • PART #B6320UE
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 17
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG: 18
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Strand: Solid
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.009
Jacket Color: NATURAL
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Thickness (in.): 0.015
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
No. of Conductors: 2
Nom. O.D. (in.): 0.147
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Vendor No.: 6320UE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

18 AWG bare copper conductors, Flamarrest insulation, conductors cabled, Flamarrest jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires