Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
633948 8771000 | BELDEN

BELDEN | 633948 8771000 | Coax - CCTV Applications 18 AWG FFEP SH PVC Natural

  • Réf. fabricant 633948 8771000
  • PART #B633948-1000-MT
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Diameter: 0.04 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FLAMARREST
Major Market: CATV/MATV/CCTV
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

18 AWG bare copper conductor, foam FEP insulation, bare copper braid shield, Flamarrest jacket, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires