Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
635015TP227F | CORTELCO

CORTELCO | 635015TP227F | Trendline Telephone with Caller ID in Frost

  • Réf. fabricant 635015TP227F
  • PART #584911
Call Waiting: NO
Caller ID: YES
Color: WHITE
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: FEATURE PHONE
_Color: Ash
Caractéristiques
  • 10-Two Touch Memory
  • Tone/Pulse Switchable
  • Mute
  • Pause
  • Redial
  • Flash
  • Handset Volume Control
  • Electronic Ringer Hi/Low/Off
  • Visual Ring Indicator
  • Desk/Wall Mountable
  • Caller ID - Type II
  • 80 Name & Number CID
  • Battery Powered
  • FSK Message Waiting
  • Displays Time/Date of Call
  • Multi-Language: French/Spanish/English
  • New Call Indication
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires