Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700005-00 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700005-00 | TracJack USOC six-position RJ25C, Black

  • Réf. fabricant 63700005-00
  • PART #230657
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Sub Family: TRACJACK
Wiring: USOC
Description

TracJack Module provides a single RJ25C six-position jack. TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate

Caractéristiques
  • Front removable
  • Traditional 110 termination
  • Standard TracJack footprint
  • Icon compatible, with Category 5e marking on jack face
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires