Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700005-68 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700005-68 | 1-PORT MOD JACK 110 6W6P UTP USOC TRACJACK LIGHT WIREMOLD GRAY

  • Réf. fabricant 63700005-68
  • PART #271556
Color: GREY
Number of Ports: 1
Sub Family: TRACJACK
Termination: 110
Wiring: USOC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires