Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700010 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700010 | TracJack Module 2 RCA Connector (solder type)

  • Réf. fabricant 63700010
  • PART #190664
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

TracJack Module provides two solder type RCA connectors. TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate.

Caractéristiques
  • Front removable: Less intrusive access for adds, moves, changes.
  • Snap-in design: Quick and easy installation.
  • Supplied as pair: Serves two-cable circuit.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires