Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700013 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700013 | TracJack Module, 2-ST Multimode, 180 degree Exit

  • Réf. fabricant 63700013
  • PART #189468
Color: FOG WHITE
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: NO
Number of Ports: 2
Termination: ST-COMPATIBLE
Description

TracJack Module, 2-ST multimode adapter with phosphor-bronze alignment sleeves, 180 degree exit (1 unit) Ortronics TracJack Modules offer labor savings, high quality, enhanced performance and tremendous flexibility. TracJack front removable snap-in mod ule

Caractéristiques
  • Snap-in module: Simple, secure installation.
  • Modular design: Flexibility in structured cabling system design.
  • Front removable: Facilitates quick moves, adds, and changes.
  • No special tools required: Reduced installation expense.
  • Fully compatible wh a
Spécifications
  • Typical Application: Multimode
  • Number of Ports: 2
  • Mounting Hardware Included: Yes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires