Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700023 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700023 | TracJack Module, BNC Connector F/F

  • Réf. fabricant 63700023
  • PART #198857
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Termination: BNC
Description

TracJack Module provides a BNC coupler female/female. TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate

Caractéristiques
  • BNC coupler F/F
  • Front removable
  • Standard TracJack footprint
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires