Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700025 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700025 | TracJack Module, Mini Din, SVHS, 110 termination, Fog White

  • Réf. fabricant 63700025
  • PART #281780
Color: WHITE
Number of Ports: 2
Sub Family: TRACJACK
Termination: 110
Description

TracJack Module provides one female Mini-DIN connector with 110 termination for S Video/Super VHS. TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate

Caractéristiques
  • Mini Din/110 connectors
  • Front Removable
  • Snap-in design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires