Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700026 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700026 | TracJack Module, 1-MT-RJ (2 fibers) feed-through multimode adapter, 180 degree exit (1 unit)

  • Réf. fabricant 63700026
  • PART #266561
Color: FOG WHITE
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 2
Termination: MTRJ
Description

Ortronics TracJack Modules offer labor savings, high quality, enhanced performance and tremendous flexibility. TracJack front removable snap-in modules make moves, adds, and changes easy

Caractéristiques
  • Snap-in module
  • Simple, secure installation
  • Modular design
  • Flexibility in structured cabling system design
  • Front removable
  • Facilitates quick moves, adds, and changes
  • No special tools required
  • Reduced installation expense
  • Fully compatible with all TracJack faceplates
  • Provides wide range of design possibilities.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires