Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700046-88 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700046-88 | Two TracJack Modules, Phono/RCA to 110, Cloud White

  • Réf. fabricant 63700046-88
  • PART #272157
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Description

Pair of TracJack Modules, each provides a speaker terminal connector (one red/one black). TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate.

Discontinued by the manufacturer, no suggested replacement provided.

Caractéristiques
  • RCA/110 connectors: Provides quick cable termination.
  • Color-coded connectors: Provide identification.
  • Front removable: Less intrusive access for adds, moves, changes.
  • Rugged snap-in design: Quick and easy installation.
  • Supplied as pair: Serve two cable c
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires