Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700047 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700047 | TracJack Module, yellow, Phono/RCA to 110, Fog White

  • Réf. fabricant 63700047
  • PART #272158
Color: YELLOW
Number of Ports: 1
Description

TracJack Module provides a single RCA Phono jack (yellow) with 110 termination. TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate

Caractéristiques
  • RCA/110 connector
  • Color-coded connector
  • Front Removable
  • Rugged snap-in design
Spécifications
  • Depth Metric: 27.43 mm
  • Footprint: TracJack
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 1-port
  • Width Metric: 18.54 mm
  • Height USA: .92 in.Height Metric: 23.37 mm
  • RCA/Phono
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires