Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700067 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700067 | 2 PORT SC SM INSERT TRACJACK MODULE/ BLUE ADAPT./ FLANGLESSFOG WHITE HOUSING

  • Réf. fabricant 63700067
  • PART #268133
Color: FOG WHITE
Fiber Type: SINGLE
Loaded: YES
Number of Ports: 2
Termination: SC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires