Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700069 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700069 | TracJack Module, 3.5 mm stereo jack, F/F, 180-degree exit, Fog White

  • Réf. fabricant 63700069
  • PART #448011
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Sub Family: TRACJACK
Description

TracJack Module provides a single 3.5 mm feedthrough stereo jack. TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate.

Caractéristiques
  • 3.5 mm F/F stereo jack: Provides quick installation.
  • Front removable: Less intrusive access for adds, moves, changes.
  • Rugged snap-in design: Quick and easy installation.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires