Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63700080 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63700080 | TracJack Module, 1-LC Duplex (2 Fibers) Multimode, Aqua adapters, Ceramic alignment sleeves, 45 degree angled exit, (2 units)

  • Réf. fabricant 63700080
  • PART #375260
Color: AQUA
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 1
Termination: LC
Description

TracJack Module, 1-LC Duplex (2 Fibers) Multimode, Aqua adapters, Ceramic alignment sleeves, 45ø angled exit, (2 units)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires