Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
63730003-26 | ORTRONICS

ORTRONICS | 63730003-26 | TracJack Category 3, T568A/B, 180 degrees, Lt Blue

  • Réf. fabricant 63730003-26
  • PART #255629
Category: CATEGORY 3
Color: BLUE
Number of Ports: 1
Sub Family: TRACJACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Category 3 TracJack Module supports T568A or B wiring with 110 IDC termination. TracJack is a versatile single jack solution in a front-load footprint which allows a choice of up to six jacks/connectors to fit in a single gang plate

Caractéristiques
  • Meets TIA/EIA Category 3 performance
  • Front removable
  • Traditional 110 termination
  • Standard TracJack footprint
  • Icon Compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires