Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DS-6401HDI-T | HIKVISION

HIKVISION | DS-6401HDI-T | High Definition Decoder, 12 VDC, Less Than 15 Watt, 1-ch RCA Connector Audio Output, 1-ch BNC CVBS/VGA/HDMI Output, 8.66" Width x 7.09" Depth x 1.77" Height

  • Réf. fabricant DS-6401HDI-T | 6401HDIT
  • PART #591724
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Type: DECODER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Hikvision H.264, Standard H.264, MPEG2 and MPEG4 Video Stream Supported
  • High Performance DSP Hardware Decompression
  • Decode Video Stream at Upto 5MP Resolution
  • Hdmi, VGA and BNC Interfaces Provided for Decoding Output
  • Video Wall with 12, 21, 22, 2 32, 24 and 42 Multi Display for DS-6408HDI-T
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires