Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
64221M160810700 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | 64221M160810700 | 16-8P STR TNC PVC/PVC IO SHD AIA 105C DRY / 90C WET 300V BLK CSA#239 FT4 HL

  • Réf. fabricant 64221M160810700
  • PART #323-539-1608-02-SHEL
Armor Type: ALUMINUM INTERLOCKED ARMOR
Armor: YES - ARMORED
Conductor Count: 8 PAIR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: BOTH INDIVIDUAL AND OVERALL SHIELDS
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 300V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires