Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
647 | GREENLEE

GREENLEE | 647 | Spindle, Reel Stand (62 in.)

  • Réf. fabricant 647
  • PART #438853
Type: CABLE CADDIES
Description

Application : For 687 Reel Stand; Capacity : 5000.000 LB (2268.000 KG) 59.000 IN (1500.000 MM) between grooves; Size : 2-3/8 IN (60.000 MM) DiameterX 62.000 IN (1575.000 MM); Type : Reel Stand; Weight : 42.000 LB (19.000 KG)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires