Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
647697-000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 647697-000 | CLOSURE AERIAL 3" STRAND SUPPORT BOND W/2 DBL PORT END PIECES

  • Réf. fabricant 647697-000 | TRAC-A-SSB
  • PART #124489
End Piece Opening: Main/Branch
End Pieces Approx. Cable Range: 25-300/0-100
End Pieces Max. Cable O.D.: 1.50/1.00
End Pieces Min. Cable O.D.: 0.50/0.00
In. (Trac-): Main
Max. Splice Bundle (in.): 3
Type: AERIAL CLOSURE/SPLICE CASE
Wire Count: MULTI
_Type: 3
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires