Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
649948 877500 | BELDEN

BELDEN | 649948 877500 | Composite - CCTV Plus Audio or Power or PAn and Tilt CCTV Control Applications Plenum RG59,1PR18SIAMASE Natural

  • Réf. fabricant 649948 877500
  • PART #B649948-500
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Coax Construction: SIAMESE
Coax Type: COAX COMPOSITE DESIGNS
Conductor Diameter: 0.032 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: COMPOSITE CABLE, MIXED GAUGES
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FLAMARREST
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Description

20 AWG bare copper conductor, foam polyolefin insulation, bare copper braid shield, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires