Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
64B3 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 64B3 | 64B3 DOOR STOP,SOLID BRASS,3-1/4" US3

  • Réf. fabricant 64B3
  • PART #CS331919
: -----
: 605
: BRASS
Base Material: BRASS
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Mounting: WALL MOUNT
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires